東芝
Toshiba ヘキサインバータ バッファ 74
幅(mm)
5.3
寸法
10.3 x 5.3 x 1.5mm
ピン数(ピン)
14
論理
HC
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOP
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
【最大】6
1チップ当たりのエレメント数
6
低レベル出力電流(mA)
【最大】5.2
ロジック機能
バッファ
出力タイプ
オープンドレイン
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80593216
TC74HC07AF(F)
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください