東芝
Toshiba マルチプレクサ スルーホール PDIP, 14-Pin, 74
寸法
19.25 x 6.4 x 3.5mm
ピン数(ピン)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
PDIP
実装タイプ
スルーホール
最小動作温度(℃)
-40
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80593225
TC74HC4066AP(F)
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください