Toshiba マルチプレクサ スルーホール PDIP, 16-Pin, 74

Toshiba マルチプレクサ スルーホール PDIP, 16-Pin, 74 - 東芝
寸法19.25 x 6.4 x 3.5mmピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール最小動作温度(℃)-40内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80593234TC74HC4051AP(F)
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする