東芝
Toshiba マルチプレクサ 表面実装 SOP, 16-Pin, 74
寸法
10.3 x 5.3 x 1.5mm
ピン数(ピン)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOP
実装タイプ
表面実装
最小動作温度(℃)
-40
内容量
1袋(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80593259
TC74HC151AF(F)
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください