東芝
Toshiba マルチプレクサ 表面実装 SOP, 16-Pin, 74
TC74HC151AF(F)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80593259
品番
TC74HC151AF(F)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
寸法
10.3 x 5.3 x 1.5mm
ピン数(ピン)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOP
実装タイプ
表面実装
最小動作温度(℃)
-40