曜日別特売

Toshiba モノステーブルマルチバイブレータ, 表面実装, 5.2mA, モノステーブルマルチバイブレータ, 74

Toshiba モノステーブルマルチバイブレータ, 表面実装, 5.2mA, モノステーブルマルチバイブレータ, 74 - 東芝
長さ(mm)10.3幅(mm)5.3高さ(mm)1.5寸法10.3 x 5.3 x 1.5mmピン数(ピン)16論理HCRoHS指令(10物質対応)対応最小パルス幅13 nsパッケージSOP実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数2静止電流(mA)0.004低レベル出力電流(mA)【最大】5.2高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2最大伝播遅延時間@最大CL250 ns @ 2 Vロジック機能モノステーブルマルチバイブレータ内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80593304TC74HC4538AF(F)
オープン
989
1,088(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする