東芝
Toshiba ラッチ, 20-Pin Dタイプ 表面実装 TC74HC373AF(F)
長さ(mm)
12.8
幅(mm)
5.3
高さ(mm)
1.5
寸法
12.8 x 5.3 x 1.5mm
ビット
8bit
ピン数(ピン)
20
極性
非反転
論理
HC
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOP
実装タイプ
表面実装
出力タイプ
3ステート
ラッチ
Dタイプ/透明
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80593338
TC74HC373AF(F)
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください