東芝
Toshiba ロジックゲート, AND, 表面実装, 4-入力, 74
幅(mm)
5.3
ピン数(ピン)
14
論理
HC
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOP
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
【最小】2【最大】6
低レベル出力電流(mA)
【最大】5.2
高レベル出力電流(mA)
【最大】-5.2
最大伝播遅延時間@最大CL
100 ns @ 2 V, 17 ns @ 6 V, 20 ns @ 4.5 V
ロジック機能
AND
エレメント数
2
ゲートあたりの入力数
4
シュミットトリガー入力
なし
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80593390
TC74HC21AF(F)
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください