アーウィットサーマロイ ヒートシンク 長さ:12.5mm 幅:34.5mm 高さ:38mm, SW38-2G

アーウィットサーマロイ ヒートシンク 長さ:12.5mm 幅:34.5mm 高さ:38mm, SW38-2G - AAVID THERMALLOY
長さ(mm)12.5幅(mm)34.5取付ソルダー高さ(mm)38寸法12.5 x 34.5 x 38mmRoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗10.2K/WパッケージTO-218, TO-220, TO-247内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80593435SW38-2G
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする