AAVID THERMALLOY
アーウィットサーマロイ ヒートシンク 長さ:12.7mm 幅:30.99mm 高さ:10.16mm, 573400D00010G
長さ(mm)
12.7
幅(mm)
30.99
取付
PCB表面実装
高さ(mm)
10.16
寸法
12.7 x 30.99 x 10.16mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱抵抗
14℃/W
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80593478
573400D00010G
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください