アーウィットサーマロイ ヒートシンク 長さ:13.08mm 幅:13.21mm 高さ:19.81mm, 7141DG

アーウィットサーマロイ ヒートシンク 長さ:13.08mm 幅:13.21mm 高さ:19.81mm, 7141DG - AAVID THERMALLOY
長さ(mm)13.08幅(mm)13.21取付PCBスルーホール高さ(mm)19.81寸法13.08 x 13.21 x 19.81mmRoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗20.3℃/WパッケージTO-220内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805934877141DG
オープン
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする