AAVID THERMALLOY
アーウィットサーマロイ ヒートシンク 長さ:19.05mm 幅:12.7mm 高さ:19.05mm, 576802B04000G
長さ(mm)
19.05
幅(mm)
12.7
色
黒
取付
ソルダー
高さ(mm)
19.05
寸法
12.7 x 14.48 x 19.05mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱抵抗
27.3K/W
パッケージ
TO-220, TO-262
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80593496
576802B04000G
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください