アーウィットサーマロイ ヒートシンク 長さ:19.05mm 幅:13.21mm 高さ:12.7mm, 577202B00000G

アーウィットサーマロイ ヒートシンク 長さ:19.05mm 幅:13.21mm 高さ:12.7mm, 577202B00000G - AAVID THERMALLOY
長さ(mm)19.05幅(mm)13.21高さ(mm)12.7寸法19.05 x 13.21 x 12.7mm仕上黒色陽極酸化RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗24.4℃/WパッケージTO-220内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80593505577202B00000G
オープン
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする