AAVID THERMALLOY
アーウィットサーマロイ ヒートシンク 長さ:19.05mm 幅:14.48mm 高さ:12.7mm, 576802B00000G
長さ(mm)
19.05
幅(mm)
14.48
色
黒
取付
クリップ
高さ(mm)
12.7
寸法
12.7 x 14.48 x 19.05mm
仕上
黒色陽極酸化
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱抵抗
27.3℃/W
パッケージ
TO-220, TO-262
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80593514
576802B00000G
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください