AAVID THERMALLOY
アーウィットサーマロイ ヒートシンク 長さ:19mm 幅:22mm 高さ:19mm, TV5G
長さ(mm)
19
幅(mm)
22
色
黒
取付
ネジ
高さ(mm)
19
寸法
19 x 22 x 19mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱抵抗
21℃/W
パッケージ
TO-220
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80593539
TV5G
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください