AAVID THERMALLOY
アーウィットサーマロイ ヒートシンク 長さ:25.4mm 幅:41.91mm 高さ:25.4mm, 6396BG
長さ(mm)
25.4
幅(mm)
41.91
色
黒
高さ(mm)
25.4
寸法
25.4 x 41.91 x 25.4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱抵抗
5.6℃/W
パッケージ
TO-218, TO-220, TO-247
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80593557
6396BG
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください