AAVID THERMALLOY
アーウィットサーマロイ ヒートシンク 長さ:31.9mm 幅:10.5mm 高さ:7.3mm, DIP1490
長さ(mm)
31.9
幅(mm)
10.5
色
黒
取付
クリップ
高さ(mm)
7.3
寸法
31.9 x 10.5 x 7.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱抵抗
24K/W
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80593575
DIP1490
オープン
¥
22,980
¥25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください