AAVID THERMALLOY
アーウィットサーマロイ ヒートシンク 長さ:32mm 幅:32mm 高さ:16mm, 436402
長さ(mm)
32
幅(mm)
32
色
黒
取付
ネジ
高さ(mm)
16
寸法
60 x 32 x 16mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱抵抗
6.8℃/W
パッケージ
TO-220
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80593584
436402
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください