AAVID THERMALLOY
アーウィットサーマロイ ヒートシンク 長さ:57.91mm 幅:60.96mm 高さ:11.4mm, 241204B92200G
長さ(mm)
57.91
幅(mm)
60.96
取付
ネジ
高さ(mm)
11.4
寸法
57.91 x 60.96 x 11.4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
1/2ブリックDC/DCコンバータ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80593609
241204B92200G
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください