アーウィットサーマロイ ヒートシンク 長さ:76.1mm 幅:76.1mm 高さ:57.15mm, 637303B03000

アーウィットサーマロイ ヒートシンク 長さ:76.1mm 幅:76.1mm 高さ:57.15mm, 637303B03000 - AAVID THERMALLOY
長さ(mm)76.1幅(mm)76.1高さ(mm)57.15寸法76.1 x 57.15 x 76.1mm仕上黒色陽極酸化RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗1.88℃/WパッケージLED併用可能製品ユニバーサルスクエアアル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80593618637303B03000
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする