アーウィットサーマロイ ヒートシンク 長さ:8.13mm 幅:19.81mm 高さ:13.21mm, 577500B00000G

アーウィットサーマロイ ヒートシンク 長さ:8.13mm 幅:19.81mm 高さ:13.21mm, 577500B00000G - AAVID THERMALLOY
長さ(mm)8.13幅(mm)19.81取付スリップオン高さ(mm)13.21寸法8.13 x 19.81 x 13.21mm仕上黒色陽極酸化RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗26℃/WパッケージTO-126内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80593627577500B00000G
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする