パワーリレー 24V dc 1a接点 フランジ取り付け、 パネル取り付けタイプ

パワーリレー 24V dc 1a接点 フランジ取り付け、 パネル取り付けタイプ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
長さ(mm)32.5幅(mm)27.4取付方式フランジ取り付け、 パネル取り付け極数1シリーズPotter & Brumfield T9A℃接点構成SPST-NOコイル抵抗(Ω)576コイル電圧(V)24 dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)30最大スイッチング電圧(DC V)277コイル電力(W)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805938646-1419102-3
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする