Ultrastar搭載Mac向け外付けHDD「G-DRIVE PROJECT」

Ultrastar搭載Mac向け外付けHDD「G-DRIVE PROJECT」 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)Ultrastar搭載Mac向け外付けHDD「G-DRIVE PROJECT」 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)Ultrastar搭載Mac向け外付けHDD「G-DRIVE PROJECT」 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

本商品は、Thunderbolt 3(40Gbps)およびUSB 3.2 Gen 2(10Gbps)対応の大容量外付けハードディスクです。高信頼な7,200PRMのエンタープライズクラスHDDである『Ultrastarシリーズ』を搭載。Mac向けフォーマット済みです。
モジュラー型SSD「PRO-BLADE SSD Mag」(別売り)のスロットも搭載しています。本商品に直接挿入することで、「PRO-BLADE SSD Mag」内のデータの取り込み・編集が可能です。

仕様製造元:Western Digital Technologies, Inc.付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド質量(g)1650電源ACアダプター対応OSMacOS11以降、iPadOS14以降、Windows10以降(※ドライブの再フォーマットが必要です)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×210×51保証期間5年コネクタ本体:USB-CインターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)(USB 3.2 Gen 2(10Gbps)互換)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量(TB)24グリーンマーク認定内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80486247SDPHG1H-024T-SBAAD
オープン
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする