USB-C対応、Mac用外付けハードディスク G-DRIVE

USB-C対応、Mac用外付けハードディスク G-DRIVE - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB-C対応、Mac用外付けハードディスク G-DRIVE - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB-C対応、Mac用外付けハードディスク G-DRIVE - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

高信頼のエンタープライズクラスのハードディスクUltrastarシリーズを搭載した外付けハードディスクです。USB 3.2 Gen 2に対応し、Mac向けにフォーマット済みです。堅牢製が高く放熱性にも優れたアルミニウム筐体を採用しました。複数のG-Driveを積み重ねて設置することも可能で、見た目もスタイリッシュにMacとも調和します。安心の3年保証付き

仕様製造元:Western Digital Technologies, Inc.付属品USB C to Cケーブル、ACアダプター、クイックスタートガイド質量(g)1320電源ACアダプター対応OSMacOS11以降、Windows10以降(※ドライブの再フォーマットが必要です)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×210×41保証期間3年コネクタ本体:USB-CインターフェイスUSB3.2Gen2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量(TB)24グリーンマーク認定内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80486238SDPHF1A-024T-SBAAD
オープン
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする