曜日別特売

ワイヤレス USB-C to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】

ワイヤレス USB-C to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】 - プリンストンワイヤレス USB-C to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】 - プリンストンワイヤレス USB-C to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】 - プリンストンワイヤレス USB-C to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】 - プリンストンワイヤレス USB-C to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】 - プリンストンワイヤレス USB-C to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】 - プリンストンワイヤレス USB-C to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】 - プリンストンワイヤレス USB-C to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】 - プリンストン

EZCastPocketはPCやタブレットなどの映像・音声をワイヤレスモニターに伝送(ミラーリング)できる製品です。煩わしい設定無し、本商品を接続するだけですぐにPCやタブレットの映像をモニターにミラーリングや拡張が可能です。ネットワークの設定が全く必要ないのでIT機器に詳しくない方でもすぐに使用可能。自宅使用以外にもプレゼンやセミナーにもおすすめ。1対1のワイヤレス接続なのでネットワーク環境が無い場所でも設置が可能です。
本商品はUSB/AC変換アダプターを1個付属。付属アダプターはモニター側(受信機)電源供給時に使用し、購入後すぐのご利用ができます。端末側(送信機)はUSB Type-CでのPD対応です。

仕様HDCP:V1.4付属品受信機、送信機、USB CtoAケーブル×1、USB-ACアダプター×1質量(g)送信機:約36、受信機:約43電源DC5V1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×16(本体ケーブルコネクター含む)対応HDCP:V1.4機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60pOSサポート:Android/Windows/MacOS/ChromeOSインターフェイス送信機:USB-C、受信機:HDMI伝送距離(m)約10(見通し距離)無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R])内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80486195EZCASTPOCKET-C1R1-AC
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする