UAG 11インチ iPad Air用E耐衝撃ケース『ESSENTIAL ARMOR』

UAG 11インチ iPad Air用E耐衝撃ケース『ESSENTIAL ARMOR』 - プリンストンUAG 11インチ iPad Air用E耐衝撃ケース『ESSENTIAL ARMOR』 - プリンストンUAG 11インチ iPad Air用E耐衝撃ケース『ESSENTIAL ARMOR』 - プリンストンUAG 11インチ iPad Air用E耐衝撃ケース『ESSENTIAL ARMOR』 - プリンストンUAG 11インチ iPad Air用E耐衝撃ケース『ESSENTIAL ARMOR』 - プリンストンUAG 11インチ iPad Air用E耐衝撃ケース『ESSENTIAL ARMOR』 - プリンストン

人間工学に基づいた超薄型デザインと強化された耐衝撃性能。妥協のないこのケースはまさに「ESSENTIAL」の名のとおり、あなたの必需品となります。持ち運びにはカバーとして使用するフォリオ型のカバースタンドを装備。マグネット内蔵で様々な角度に調節が可能です。また、ApplePencil用のペンホルダーを搭載、持ち運び時にApplePencilを収納できます。

材質PC、PU、TPU、マグネット質量(g)約260タイプケース型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×14×252対応機種11インチiPad Air(M2)特性耐衝撃、マグネット付、ペンホルダー付内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80485879UAG-IPDA11M2-E-BKブラック
7,990
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
80485888UAG-IPDA11M2-E-CBクラウドブルー
7,990
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
80485897UAG-IPDA11M2-E-BDボルドー
7,990
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする