UAG 11インチ iPad Pro用耐衝撃ケース『PLYO』

UAG 11インチ iPad Pro用耐衝撃ケース『PLYO』 - プリンストンUAG 11インチ iPad Pro用耐衝撃ケース『PLYO』 - プリンストンUAG 11インチ iPad Pro用耐衝撃ケース『PLYO』 - プリンストンUAG 11インチ iPad Pro用耐衝撃ケース『PLYO』 - プリンストン

衝撃性とデザイン性の両立を目指してつくられたスタイリッシュでユニセックスなクリアケース。落下による高度な衝撃緩和技術と清潔でシンプルなデザインは活躍の場所を選びません。
フォリオ型のカバースタンドを装備、調節可能なスタンドとして使用でき、持ち運びの時はカバーとして使用できます。ApplePencilのペンホルダーを搭載。
衝撃耐性は米軍採用品の選定に用いられるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。

材質PC、PU、TPU、マグネットブラック/アイス質量(g)約310タイプケース型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193.2×31.5×256.7対応機種11インチiPadPro(M4)特性耐衝撃、スタンド機能内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80485985UAG-IPDP11M4-Y-B/I
7,990
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする