曜日別特売

テレビ用ワイヤレススピーカー

テレビ用ワイヤレススピーカー - 東芝テレビ用ワイヤレススピーカー - 東芝テレビ用ワイヤレススピーカー - 東芝テレビ用ワイヤレススピーカー - 東芝テレビ用ワイヤレススピーカー - 東芝テレビ用ワイヤレススピーカー - 東芝テレビ用ワイヤレススピーカー - 東芝テレビ用ワイヤレススピーカー - 東芝

テレビの音声を近くで聴けるテレビ用お手元スピーカー。テレビ音声が近くで聴けるから大音量で家族に迷惑がられず自分の音量でテレビが楽しめます。また防滴機能付きだからキッチンのカウンターなどで聴いたり操作したりも可能。
送信機が小さく、テレビ周りの邪魔にならず、本体は充電しながらでも使用可能。

ホワイト質量(g)本体:520、充電台:85、送信機30出力(W)総合出力:2+2(ステレオ)電源充電台:USB Type-C、受信機:内蔵バッテリー(最大16時間使用可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:160×76.5×75、充電台:160×1.75×75、送信機:70×22×52※いずれも突起部含まず充電時間(時間)約4外部入力送信機:ステレオミニジャック、光デジタル入力対応防水仕様JIS IP2相当音声切替:声ハッキリモード(切/小/大)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80486107TY-WSD20(W)
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする