曜日別特売

ウッドペールストッカー脚付き

ウッドペールストッカー脚付き - アイリスオーヤマウッドペールストッカー脚付き - アイリスオーヤマウッドペールストッカー脚付き - アイリスオーヤマウッドペールストッカー脚付き - アイリスオーヤマウッドペールストッカー脚付き - アイリスオーヤマウッドペールストッカー脚付き - アイリスオーヤマウッドペールストッカー脚付き - アイリスオーヤマ

生活感を隠せるデザインのごみ箱収納です。お部屋を広く魅せるコンパクトなサイズです。扉はグレーの化粧紙でアクセントをプラスし、木目調の板はインテリアに馴染みあたたかな雰囲気を演出します。
天板下は小物収納に便利です。
ペールは2個付属されていて、ごみの分別が可能です。ペールは取り外しができ、汚れても丸洗いができ清潔に保てます。
脚部はアジャスター付きで、がたつきを防止します。高さ約11cmありお掃除もラクにできます。
転倒防止金具付きなので、壁に固定して災害時の備えに。
お客様組み立てとなります。

寸法(mm)【ペール】1個あたり:約291×182×432(最大箇所)ナチュラル/グレー質量(g)16810、【ペール】1個あたり:約780容量(L)【ペール】1個あたり:約15耐荷重(kg)天板・固定棚板:約5、ペール1個あたり:約4内形寸法(mm)棚:約598×214×142天板寸法(mm)約:634×291寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)634×291×810脚長さ(mm)約110内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80495435LWPSL-634
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする