脚付きポケットコイルマットレスSS

脚付きポケットコイルマットレスSS - アイリスオーヤマ脚付きポケットコイルマットレスSS - アイリスオーヤマ脚付きポケットコイルマットレスSS - アイリスオーヤマ脚付きポケットコイルマットレスSS - アイリスオーヤマ脚付きポケットコイルマットレスSS - アイリスオーヤマ

[セミシングルサイズ:約80×180cm]は省スペース設計でお部屋を”ひろびろ”。
場所をとるベッドもコンパクトに、その分お部屋を広く使えます。厚さ17cmのボンネルコイルマットレスです。
【寝心地をつくる”厚み”】
寝心地にこだわった厚さ約17cmのボリューム。
2層のウレタンとポケットコイルが快適な寝心地を実現。
◆クッション性が高い”ボリュームキルティング”
コイルの感触を感じずに、気持ち良く眠れる多層構造。
やさしく身体を受け止めます。
◆「点」で支えるポケットコイル
独立したコイルが荷重に合わせて沈み込み身体を支える。
しっかり身体にフィットして包み込まれるような寝心地。
ベッド部分はスノコ状なのでマットレスの湿気を逃がします。
住宅の柱など、建材として使われるLVL(単板積層材)を使用し、頑丈・高強度で安心。
さらにマットレスは面ファスナーで固定されているので取り外し可能。
マットレスだけ外してさらに湿気を逃がすことができます。
【清潔で快適なニット生地】
抗菌・防臭/防ダニ。
菌やニオイ、ダニの増殖を抑制し、寝具を常に清潔に保ちます。
【ベッド下スペースも有効活用】
収納ケースが入る、床下20cmのベッド下。
高脚だから空間を有効活用してお部屋の収納力UP&掃除機も奥まで楽にかけられる!
黒い”テーパー樹脂脚”で、使い勝手だけでなくインテリア性にもこだわりました。
脚裏にはキズ防止用フェルト付き。
【安心の品質】
マットレスは国際規格ISO9001/ISO14001認定工場で製造。
品質管理が行き届いた確かな管理体制のもとで生産しています。
さらに消費者庁の家庭用品品質表示法に基づくタグが付いています。
商品仕様がきちんと証明された安心のマットレスです。

仕様コイル数(約):364個厚さ(mm)マットレス:約170寸法(mm)ベッド部:約740×1650×254、マットレス:約800×1800×170、脚の長さ・ベッド下:約200ブラック質量(g)18400硬さマットレス:約やわらかめ線径(Φmm)スプリング:約真ん中:1.8、四周一列:2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×1800×424最大使用者体重(kg)約90内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80494830PAM-SS
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする