メタルシェルフワードローブ
【幅91×奥行46×高さ178.5】【耐荷重75kg/段】【ポール直径25mm】
メタルラック (R)シリーズ の軽量タイプのメタルシェルフワードローブです。クロムメッキ仕上げのクールなデザインでお部屋のインテリアにも合います。棚の位置は、収納物に合わせて自由に変えることができます。
シャツからジャケット、コートまでたっぷり掛けられます。別売りのフック(MR-5F、MR-3SF)を使用すればかばんや傘の収納もおまかせ。
アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
- 高さ(mm)
- 1785
- 奥行(mm)
- 460
- 間口(mm)
- 910
- 耐荷重(kg)
- 全体:約245、棚板1枚あたり:約75、ハンガーパイプ:約20
- 本体質量(g)
- 10800
- 棚板耐荷重(kg)
- 1枚あたり:75
- ポール径(Φmm)
- 25
- 内容量
- 1台
物品棚/収納用品 の新着商品
カテゴリ






























