SEW-913E メタルシェルフワードローブ アイリスオーヤマ 80494559

 

SEW-913E メタルシェルフワードローブ アイリスオーヤマ 80494559
SEW-913E メタルシェルフワードローブ アイリスオーヤマ 80494559
SEW-913E メタルシェルフワードローブ アイリスオーヤマ 80494559
SEW-913E メタルシェルフワードローブ アイリスオーヤマ 80494559

メタルシェルフワードローブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
80494559
品番
SEW-913E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

【幅91×奥行46×高さ178.5】【耐荷重75kg/段】【ポール直径25mm】
メタルラック (R)シリーズ の軽量タイプのメタルシェルフワードローブです。クロムメッキ仕上げのクールなデザインでお部屋のインテリアにも合います。棚の位置は、収納物に合わせて自由に変えることができます。
シャツからジャケット、コートまでたっぷり掛けられます。別売りのフック(MR-5F、MR-3SF)を使用すればかばんや傘の収納もおまかせ。
アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

高さ(mm)
1785
奥行(mm)
460
間口(mm)
910
耐荷重(kg)
全体:約245、棚板1枚あたり:約75、ハンガーパイプ:約20
本体質量(g)
10800
棚板耐荷重(kg)
1枚あたり:75
ポール径(Φmm)
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする