曜日別特売

1人掛けハイバックソファ

1人掛けハイバックソファ - アイリスオーヤマ1人掛けハイバックソファ - アイリスオーヤマ1人掛けハイバックソファ - アイリスオーヤマ1人掛けハイバックソファ - アイリスオーヤマ1人掛けハイバックソファ - アイリスオーヤマ

お部屋を広く魅せるコンパクトなサイズのソファです。グレーのファブリック生地と天然木を組み合わせたことで、インテリアに馴染みあたたかな雰囲気を演出します。首までゆったりもたれられるハイバックタイプです。ゆったり座れる座面サイズです。ウレタンとポリ綿の柔らかい座面で、長時間でも快適に座れます。背もたれは6段階リクライニングできます。座面下の高さも十分にあり、お掃除もラクに行えます。お客様組み立てとなります。

仕様リクライニング段数:背もたれ6段階寸法(mm)座面:約500×430、背もたれ:約470×570グレー高さ(mm)アームレストまで:約555、座面フレーム下:約220質量(g)9400耐荷重(kg)約90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×630~830×830~910座面厚(mm)約150折りたたみ寸法(mm)約595×560×555内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80495365LHB-1S430
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする