曜日別特売

ハスクバーナ ブルーナー用バッテリー P4A 18-B72 4.0Ah 970600902

ハスクバーナ ブルーナー用バッテリー P4A 18-B72 4.0Ah 970600902 - ハスクバーナ

Aspire(TM) 18V バッテリー(4.0Ah)は、Aspire(TM) 製品シリーズと互換性のある、長寿命でパワフルなバッテリーです。ソフトグリップ付きの人間工学に基づいたデザインで、製品への取り付けが素早く簡単です。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。
このバッテリーは、主要メーカーによる最大級のブランド横断バッテリーアライアンスである POWER FOR ALL ALLIANCE の製品です。このバッテリーは、このアライアンス*に加盟しているすべての製品に使用できます。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。
*Bosch PSM 18 LI + Bosch ALB 18 LIは、バッテリータイプ1.5Ah~3.0Ahにのみ対応しています。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。

適合【ポールソー】Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポール/Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポールキット【プルーナ】Aspire(TM) P5-P4A プルーナ/Aspire(TM) P5-P4A プルーナキット【バッテリーシリーズ】Aspire(TM) P4A 18-C70長さ(mm)116.5幅(mm)84高さ(mm)65乾燥質量(kg)本体:0.66バッテリー種類:Li-Ion リチウムイオンバッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Wh)72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80495767970600902
14,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする