三ツ星ベルト
メガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム)
・大きな伝動容量がえられます。ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。・コンパクトな設計ができます。・従来型のプーリが使用できます。
材質
高硬度合成ゴム
タイプ
標準
歯形
MTS5M
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルト幅(mm)
呼び幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80491025
100MTS5M380
76
10
10
380
¥
2,590
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80490176
100MTS5M740
148
10
10
740
¥
3,430
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80488435
100MTS5M830
166
10
10
830
¥
3,860
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80489905
100MTS5M870
174
10
10
870
¥
4,020
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80487026
100MTS5M2525
505
10
10
2525
¥
8,930
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
21日以内出荷
返品不可
80487035
100MTS5M3090
618
10
10
3090
¥
10,920
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80488444
150MTS5M260
52
15
15
260
¥
3,860
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
80488460
150MTS5M320
64
15
15
320
¥
3,860
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
80488469
150MTS5M325
65
15
15
325
¥
3,860
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
80490964
150MTS5M615
123
15
15
615
¥
5,210
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80488898
150MTS5M725
145
15
15
725
¥
5,420
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
80490465
150MTS5M2525
505
15
15
2525
¥
14,080
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
80489379
250MTS5M435
87
25
25
435
¥
6,880
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください