曜日別特売

リブスターベルト J形

リブスターベルト J形 - 三ツ星ベルト

・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。・高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ)・高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。・低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。・高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率)・コンパクト設計ができます。・メンテナンスフリーで長寿命です。

形状J寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)3.8寸法P(mm)2.34±0.05寸法c(mm)1.5角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
323件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト呼び長さ
寸法a(mm)
ベルト仕様(mm)
リブ本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80500430180J31807.02有効周長:4573
3,370
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
80500597180J41809.36有効周長:4574
3,710
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
80500055180J518011.7有効周長:4575
4,210
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
80500256180J618014.04有効周長:4576
4,710
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
80499915180J718016.38有効周長:4577
5,070
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
80500019180J818018.72有効周長:4578
5,430
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
80500396180J918021.06有効周長:4579
6,130
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
80500387180J1018023.4有効周長:45710
6,130
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
80500064190J519011.7有効周長:4835
4,210
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
80500265190J619014.04有効周長:4836
4,710
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
80499924190J719016.38有効周長:4837
5,070
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
80500028190J819018.72有効周長:4838
5,430
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
80500414190J919021.06有効周長:4839
6,130
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
80500405190J1019023.4有効周長:48310
6,130
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
80500439200J32007.02有効周長:5083
3,370
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
80500606200J42009.36有効周長:5084
3,710
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
80500080200J520011.7有効周長:5085
4,210
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
80500274200J620014.04有効周長:5086
4,710
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
80499940200J720016.38有効周長:5087
5,070
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
80500037200J820018.72有効周長:5088
5,430
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
80499888200J920021.06有効周長:5089
6,170
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
80499879200J1020023.4有効周長:50810
6,170
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
80500448210J32107.02有効周長:5333
3,380
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
80500615210J42109.36有効周長:5334
3,720
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
80500089210J521011.7有効周長:5335
4,240
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
80500290210J621014.04有効周長:5336
4,730
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
80500229210J721016.38有効周長:5337
5,120
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
80499897210J821018.72有効周長:5338
5,580
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
80500134210J921021.06有効周長:5339
6,260
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
80500125210J1021023.4有効周長:53310
6,260
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
80500457220J32207.02有効周長:5593
3,380
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
80500624220J42209.36有効周長:5594
3,730
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
80500098220J522011.7有効周長:5595
4,250
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
80500299220J622014.04有効周長:5596
4,790
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
80500238220J722016.38有効周長:5597
5,150
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
80499906220J822018.72有効周長:5598
5,600
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
80500159220J922021.06有効周長:5599
6,330
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
80500150220J1022023.4有効周長:55910
6,330
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
80500466235J32357.02有効周長:5973
3,390
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
80500640235J42359.36有効周長:5974
3,750
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
80500107235J523511.7有効周長:5975
4,260
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
80500308235J623514.04有効周長:5976
4,810
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
80500247235J723516.38有効周長:5977
5,170
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
80500177235J823518.72有効周長:5978
5,750
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
80500570235J923521.06有効周長:5979
6,410
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
80500554235J1023523.4有効周長:59710
6,410
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
80500475240J32407.02有効周長:6103
3,390
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
80500649240J42409.36有効周長:6104
3,760
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
80500116240J524011.7有効周長:6105
4,280
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
80500317240J624014.04有効周長:6106
4,830
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする