エンジンチェーンソー

エンジンチェーンソー - 新ダイワ
形状バー形状:スプロケットノーズ呼び寸法(mm)バーサイズ:400使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1機能慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、G-FORCEシステム、サイドアクセス、ナット脱落防止機構乾燥質量(kg)4.2燃料タンク容量(L)0.35オイルタンク(L)0.23スパークプラグBPMR8Y始動方式Softスタートチェーン形式95TXL-68E寸法(長さ×幅×高さ)(mm)396×237×274振動3軸合成値(m/s2)5.1排気量(cm3)41.6内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80499590E3041-EC/400TX
86,500
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする