ジェイフィットモンローFZハンドルバー

ジェイフィットモンローFZハンドルバー - Dixna

初心者からベテランまで余裕あるポジションが取れるジェイシリーズ最小クラス 57mmのリーチ。
トップはセンターからフラットに仕上げ手前に5mm(3°)ベンドさせ、R50の曲げからドロップのアールはワンバイエスのグランモンローSLより敢えて若干深く取り、エンド部はブラケット部より片側10mm広げエンドリーチを長めに取っている。
フラットトップで、定評のFZも設定。
モンロー譲りの快適性を妥協することなく徹底して追求。
シリーズの中でもトップクラスの高い剛性がある。

ブラック ※マット塗装仕上げ質量(g)312(S)種類6061 T-6 ダブルバテッドクランプ径(Φmm)31.8 ※中央部 31.8リーチ寸法(mm)57/62ドロップ寸法(mm)115内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80500789D11HDL01204エリア:120LL(43cm/45cm)
9,000
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
80500798D11HDL01203エリア:100L(41cm/43cm)
9,000
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
80500807D11HDL01202エリア:80M(39cm/41cm)
9,000
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
80500816D11HDL01201エリア:60S(37cm/39cm)
9,000
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする