曜日別特売

ジェイフィットハンドルバー

ジェイフィットハンドルバー - Dixnaジェイフィットハンドルバー - Dixna

いかに全てのポジションにおいて体から近い位置でハンドルを握ることができるかを目指して作られた人気のジェイフィットスタンダードモデル。
女性や小柄なライダーにもピッタリのハンドル。
ブレーキレバーまでの距離も非常に近い設計となっており、レバーパッドからのタッチ及びアンダーポジションからのタッチもスムーズにこなせる。

質量(g)320(360mm)種類6061 T-6 ダブルバテッド仕上センター部ポリッシュクランプ径(Φmm)26内容量1本
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
ドロップ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80500877D11HDL00201360ブラック120
6,000
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
80500886D11HDL00203380ブラック120
6,000
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
80500895D11HDL00205400ブラック120
6,000
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
80500904D11HDL00202360シルバー120
6,000
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
80500920D11HDL00204380シルバー120
6,000
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
80500938D11HDL00208420シルバー120・81mm
6,000
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
80500929D11HDL00206400シルバー120
6,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする