アークヨークバー

アークヨークバー - Dixna

傾斜を有効に利用したブルホーンハンドルジェイフィットアークのトップからショルダーへの30°下方向に傾斜するスムーズなR65ラインをそのまま生かし、さらに絶妙な R65ラインで30°迫り上がる形状のブルホンハンドルバー。
ブルホンエアロレバーやジェイクルーレバー、エイドアームなどを装着できる。

ブラック ※マット仕上げ質量(g)235(360mm)種類6061 T-6 ダブルバテッドグリップ径(Φmm)23.8クランプ径(Φmm)31.8リーチ寸法(mm)150内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80501315D11HDL00102380
5,300
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
80501324D11HDL00103400
5,300
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
80501340D11HDL00104420
5,300
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする