曜日別特売

ジェイフィットエバージョン2 FZ ハンドルバー

ジェイフィットエバージョン2 FZ ハンドルバー - Dixna

エバーシリーズのバージョン2となる 6061アルミモデル現代の定番デザインとなったコンパクトなエバーをより扱いやすい 6000番アルミで作ったモデルが登場。
サイズは近年トラックでも使用される最小 340mmから設定し、FZも採用しており、多くのライダーに受け入れやすいモデルに仕上がっている。

ブラック ※マット仕上げ質量(g)293(360mm)種類6061-T6 ダブルバテッドクランプ径(Φmm)31.8リーチ寸法(mm)80ドロップ寸法(mm)125内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80500825D11HDL01601340
7,400
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
80500834D11HDL01602360
7,400
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
80500850D11HDL01603380
7,400
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
80500859D11HDL01604400
7,400
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
80500868D11HDL01605420
7,400
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする