曜日別特売

ジェイフィットバランス ハンドルバー

ジェイフィットバランス ハンドルバー - Dixna

フラットトップの31.8mmエリアをサイズに応じて確保しつつそのまま扁平化したトップは3°のバックスウィープを設けトップエリアの快適性を確保。
R50の滑らかなショルダーから超ショートリーチでFZ機能を備えてフレアをかけ、浅いドロップに至る。
更にはドロップ部外側を扁平にするなど、ワンバイエスのカーボン人気モデル「マホラスエヒロ」をアルミ素材として最大限の加工で再現した新作。
トップからショルダー、ブラケットからドロップと全てにおいて多様性あるフレアハンドルのメリットを凝縮したモデル。

ブラック ※マット仕上げ質量(g)300(S)種類6061 T-6 ダブルバテッドクランプ径(Φmm)31.8フレア角度(°)27ドロップ寸法(mm)100mm・56.5/72.4mm曲げ角度(°)バックスウィープ:3内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80500755D11HDL01903エリア:120 ※サイズ表記内容=(ブレーキブラケット取付位置の C-C/ハンドルエンドのC-C)L(410mm/510mm)
9,900
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
80500764D11HDL01902エリア:100 ※サイズ表記内容=(ブレーキブラケット取付位置の C-C/ハンドルエンドのC-C)M(390mm/490mm)
9,900
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
80500780D11HDL01901エリア:80 ※サイズ表記内容=(ブレーキブラケット取付位置の C-C/ハンドルエンドのC-C)S(370mm/470mm)
9,900
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする