ジェイフィットアーク26ハンドルバー

ジェイフィットアーク26ハンドルバー - Dixna

26.0mm クランプ 最小幅は338mmアークモデルのステムクランプ26.0mmバージョン。
26モデルでは更にクラシカルフレームに合うよう柔らかな深みのあるソフトシルバーを採用し、338mm幅モデルもラインナップ。
日本人が体幹を使い安定した高速回転を実現するために不可欠とも言えるポジションを実現しやすいハンドルと言える。

シルバー質量(g)270(360mm)種類6061 T-6 ダブルバテッド仕上ソフトクランプ径(Φmm)26リーチ寸法(mm)65ドロップ寸法(mm)120内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80500999D11HDL00401338
6,900
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
80501008D11HDL00402360
6,900
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする