曜日別特売

ジェイフィットトラッドハンドルバー

ジェイフィットトラッドハンドルバー - Dixna

ロングセラーの基本モデル ジェイカーボンをアルミに継承ショルダーからドロップにかけてのカーブは無理のないドロップポジションがとれライダーのパワーを引き出す懐の深さを持ち、ブレーキ操作も苦にならない。
剛性感のある素材を使用し、レーシングシーンでも信頼のパフォーマンスを約束。

ブラック質量(g)283(360mm)種類6061 T-6 ダブルバテッド仕上センター部ポリッシュクランプ径(Φmm)31.8リーチ寸法(mm)70ドロップ寸法(mm)130内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80501017D11HDL00801360
7,900
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
80501026D11HDL00802380
7,900
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
80501035D11HDL00803400
7,900
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
80501044D11HDL00804420
7,900
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする