リードステム

リードステム - Dixnaリードステム - Dixnaリードステム - Dixnaリードステム - Dixnaリードステム - Dixnaリードステム - Dixnaリードステム - Dixna
(1件のレビュー)

多サイズでスチール系バイクに最適73° と84°のスマートな形状のロードステムで25.4 と26.0のハンドルクランプ径を持つ稀少モデル。
クランプデザインもユニーク且つシンプル。
ステンレスボルト採用。

材質6061-T6アルミサイズ1-1/8"質量(g)128(100mm)仕上ポリッシュ(ボディーとクランプは同色です)コラム直径(Φmm)40内容量1本
全25種類を絞り込む
寸法(mm)
クランプ径(Φmm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
種類
クランプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80501945D11STM00643110ブラック73°26
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
80501954D11STM0060260シルバー73°25.4
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
80501970D11STM0060160ブラック73°25.4
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
80501979D11STM0060470シルバー73°25.4
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
80501988D11STM0060370ブラック73°25.4
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
80501997D11STM0060680シルバー73°25.4
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
80502006D11STM0060580ブラック73°25.4
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
80502015D11STM0060890シルバー73°25.4
3,800
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
80502024D11STM0060790ブラック73°25.4
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
80502040D11STM00634100シルバー73°25.4
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
80502049D11STM00633100ブラック73°25.4
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
80502058D11STM00636110シルバー73°25.4
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
80502067D11STM00635110ブラック73°25.4
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
80502076D11STM0061060シルバー84°25.4
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
80502085D11STM0061170ブラック84°25.4
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
80502094D11STM0061270シルバー84°25.4
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
80502110D11STM0061380ブラック84°25.4
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
80502119D11STM0061480シルバー84°25.4
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
80502128D11STM0061590ブラック84°25.4
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
80502137D11STM00638100シルバー84°25.4
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
80502146D11STM00639110ブラック84°25.4
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
80502155D11STM00640110シルバー84°25.4
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
80502164D11STM0062560ブラック84°26
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
80502180D11STM0063190ブラック84°26
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
80502189D11STM00646100シルバー84°26
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: 自転車のポジション合わせ
製造業

乗っている折り畳み自転車のハンドルまでの距離が近くて違和感を感じていたので このリードステムを使って距離を伸ばしました もともとが60㍉ぐらいだったので90㍉を購入して30㍉伸ばすことができ窮屈な姿勢が改善でき
とても満足しています 色も ブラックとシルバーと選べるのも良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする