ロードアジャストステム

ロードアジャストステム - Dixnaロードアジャストステム - Dixna

ポジション出しにも最適シンプルなボディーに、ボルト1本で+20°~-40° までアジャスト可能ながら軽量なアジャストステム。
26.0mmと31.8mmのドロップハンドルに対応するモデルで、ドロップハンドルのコンフォート化にお勧めのステム。

ブラックサイズ1-1/8"質量(g)237クランプ2ピースタイプハンドルクランプ適合温度(℃)+20°~-40°コラム直径(Φmm)40内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
クランプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80502399D11STM009019526
5,500
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
80502408D11STM0090311026
5,500
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
80502417D11STM0090412526
5,500
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
80502426D11STM009029531.8
5,500
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
80502435D11STM0090511031.8
5,500
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
80502444D11STM0090612531.8
5,500
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする