曜日別特売

Vシェイプステム

Vシェイプステム - DixnaVシェイプステム - DixnaVシェイプステム - DixnaVシェイプステム - Dixna

サイズも豊富なディズナステムの定番モデル3D 製法でボディーが若干V型逆三角形デザインのスッキリしたモデル。
多くのサイズと2種類の角度、リーズナブルながら用途が幅広い。
デザインを Vシェイプシートポスト(P.29掲載)と合わせ、トータルコーディネイトが可能。
クランプは、ボディー同色の「Hクランプ」を付属。

材質6061-T6アルミサイズ1-1/8"質量(g)125(100mm)クランプボディー同色クランプ径(Φmm)31.8コラム直径(Φmm)43内容量1本
全13種類を絞り込む
寸法(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80501814D11STM0013660ソフトシルバー73°
4,600
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
80501830D11STM00152100ソフトシルバー73°
4,600
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
80501839D11STM00154110ソフトシルバー73°
4,600
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
80501848D11STM00156120ソフトシルバー73°
4,600
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
80501857D11STM0013560マットブラック73°
4,600
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
80501866D11STM0013770マットブラック73°
4,600
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
80501875D11STM00153110マットブラック73°
4,600
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
80501884D11STM00155120マットブラック73°
4,600
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
80501900D11STM0014460ソフトシルバー84°
4,600
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
80501909D11STM0014670ソフトシルバー84°
4,600
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
80501918D11STM00162120ソフトシルバー84°
4,600
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
80501927D11STM00159110マットブラック84°
4,600
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
80501936D11STM00161120マットブラック84°
4,600
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする