エスシェイプ26ステム ボディ

エスシェイプ26ステム ボディ - Dixnaエスシェイプ26ステム ボディ - Dixna

クラシックバイクにも似合うデザインハンドルクランプ径26.0mmバージョンのエスシェイプ。
シンプルなラインを活かした設計は 26.0mmハンドルとの相性も良好で、別売のフォークコラム1インチ用のカラー(下に掲載)を使用すれば、1インチAヘッドフォークに 26.0mmハンドル仕様のスチールフレームに合わせられるので、尚更エスシェイプのラインが引き立つ。

材質6061-T6アルミサイズ1-1/8"質量(g)150(80mm Hクランプ付)種類75°仕上ソフトクランプ径(Φmm)26挿入深さ(mm)フォークコラム挿入域:75内容量1本
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80502320D11STM0020280ソフトシルバー
4,600
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
80502329D11STM0020180ソフトブラック
4,600
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
80502338D11STM0020490ソフトシルバー
4,600
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
80502347D11STM0020390ソフトブラック
4,600
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
80502356D11STM00206100ソフトシルバー
4,600
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
80502365D11STM00205100ソフトブラック
4,600
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
80502374D11STM00208110ソフトシルバー
4,600
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
80502390D11STM00207110ソフトブラック
4,600
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする