曜日別特売

フォークステム

フォークステム - Dixnaフォークステム - Dixna

ハンドルに同化するようなスマートさ2014 アルミで超軽量に仕上げられたワンピースタイプのステム。
ワンバイエス「77ステム」同様の微妙な前上がり、77°を採用し、ワンピーススタイルの曲線は戦闘的でありナイーブ。
特に乗車姿勢で突起の無いハンドル周りは、視覚的にも快適で開放感がある。

材質2014-T6アルミサイズ1-1/8"質量(g)90(70mm)種類77°仕上ソフトクランプ径(Φmm)31.8コラム直径(Φmm)40内容量1本
注意
※ハンドルを通すステムのためハンドル形状に因っては通らない製品もあります。特にカーボンハンドルなど極端な曲がりや異径デザインのあるハンドルはご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80502198D11STM0050170ブラック
5,100
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
80502207D11STM0050480シルバー
5,100
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
80502216D11STM0050380ブラック
5,100
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
80502225D11STM0050690シルバー
5,100
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
80502234D11STM0050590ブラック
5,100
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
80502250D11STM00508100シルバー
5,100
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月下旬
80502259D11STM00507100ブラック
5,100
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
80502268D11STM00510110シルバー
5,100
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
80502277D11STM00509110ブラック
5,100
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
80502286D11STM00511120ブラック
5,100
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
80502295D11STM00512120シルバー
5,100
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
80502304D11STM0050270シルバー
5,100
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする