バンディー2ハンドル

バンディー2ハンドル - DixnaCross(ディズナクロス)バンディー2ハンドル - DixnaCross(ディズナクロス)

バンディーの 31.8mm区間を広げ各種取付を可能にバンディーハンドルの中央31.8mmエリアを180mmと伸長化させることで、各種マウントの取付エリアを確保するとともに、油圧サブブレーキレバーなどの装着も可能とした。
また、最大475/560mmまでのサイズも設定し、シリーズ最大幅を得ることでオフロード系の走行での安定性や、幅の広いフロントバッグの装着を容易にしてくれる高いユーティリティー性を持ち合わせた。

寸法(mm)31.8質量(g)280(M)種類6061 T-6 ダブルバテッドハンドル径(Φmm)22.2(ドロップエンド付近約 120mm区間)フレア角度(°)20リーチ寸法(mm)60ドロップ寸法(mm)100(ドロップブレーキレバー部分23.8/スタンダードサイズ)内容量1本
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80501060D13HDL00603ブラックLLサイズ(445mm/530mm)
7,000
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
80501069D13HDL00602ブラックLサイズ(415mm/500mm)
7,000
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
80501078D13HDL00601ブラックMサイズ(385mm/470mm)
7,000
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
80501087D13HDL00604ブラックXXLサイズ(475mm/560mm)
7,000
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
80501096D13HDL00703シルバーLLサイズ(445mm/530mm)
7,000
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
80501105D13HDL00702シルバーLサイズ(415mm/500mm)
7,000
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
80501114D13HDL00701シルバーMサイズ(385mm/470mm)
7,000
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
80501130D13HDL00704シルバーXXLサイズ(475mm/560mm)
7,000
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする